曜日別特売

天然木 ランドリーラック

天然木 ランドリーラック - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

天然木パインを使用した優しい風合いのランドリーラック。
洗濯機の設置後に取付可能。
天板は物の落下を防ぐ安心のこぼれ止め付。
タオルを掛けておくのに便利なタオルハンガー付。
洗濯小物のチョイ掛けができるフック2個付属。

用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。材質天然木パイン(ラッカー塗装)質量(kg)8.5幅(cm)タオルハンガー:32耐荷重(kg)(1段あたり)10、(全体)30高さ内寸(mm)本体:970寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69(+5.5)×40×170組立時間約20~30分フック全長(mm)45棚寸法(幅W×奥行D)(mm)650×390内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69216437TLR-17743(NA)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69216437
2019-05-27
用途: 収納
その他業種

下に収納ケースを入れて、上の3段には子供達の体操服などBOXに入れて収納してます。
気になる所は少しガタつく感じがします。
それ以外は沢山収納出来て良い感じです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする