曜日別特売

ロータイプレンジラック キャスター付き

ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)ロータイプレンジラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)
(6件のレビュー)

炊飯器やポットなど、家電をすっきりまとめて置けるレンジラック。ロータイプのレンジラックだから、お部屋を広く見せる事ができる。狭いキッチンでもしっかり収納スペースを確保。真ん中のスライド棚を使って、使用頻度の高い家電を収納。使用頻度の低い物は下棚へ収納。キャスター付きで移動もスムーズに。掃除もラクラク可能。2口コンセント付き(合計1500W)。キャスター4個付き(うちストッパー付2個)。

用途広く見せるロータイプレンジ台、レンジボード、レンジラック、レンジワゴン、キッチンラック、家電ラックとして。耐荷重(kg)全体:30(天板:20、スライド棚:5、下棚:15)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:塩化ビニル樹脂化粧パーティクルボード質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×415×890天板寸法(幅W×奥行D)(mm)480×380棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スライド棚:420×400×410、下棚:420×400×300内容量1台
取扱説明書:(0.73MB)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25517355GRW-41R(SWH/MWH)ホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
お客様組立品
25517364GRW-41R(WL/BK)ダークブラウン
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
お客様組立品
69216638GRW-41R(RW/OW)ナチュラル
オープン
取扱い終了
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69216638GRW-41R(RW/OW)24783117GRW-41R(AIV/SWH)GRW-41R(RW/OW) ロータイプレンジラック キャスター付き YAMAZEN(山善) 24783117ロータイプレンジラック キャスター付きYAMAZEN(山善)1台
9,388
税込10,327
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25517355
2022-04-16
用途: 厨房
どっぐカフェ らくの木飲食業

サイズ感もぴったりでコンセント付きなので便利です。大変重宝しています。価格も満足です。

対象商品 : 69216638
2020-07-17
用途: 台所で 活用
サービス業

とてもしっかりしています。 グラグラしません。2段目は 前に引き出すことができます。キャスター付きなので 移動も楽です。天板もしっかりしていますし 汚れても ふき取りやすいです。

対象商品 : 25517355
2020-01-31
用途: 炊飯器のラック
その他業種

堅牢で高さも丁度ぴったし。上段に炊飯器で中段にトースト設置。下段は食材などを置いて重宝してます。電源タップは2個あり、拡張性は無いものの、身の丈とはよく言ったものです。文科省大臣

対象商品 : 25517355
2019-05-31
用途: レンジラック及びポット置きに使用
高萩ニッカン株式会社製造業

価格が安価なので余り期待はしておりませんでしたが、しっかりとした作りで組み上げて見ると思ったより頑丈である事に気づきました。又、工具も備え付け品で組み立てられたとても満足しました。

対象商品 : 25517355
2019-07-05
用途: 炊事場のレンジ置き

組立も複雑でなくわかりやすく、ネジなども番号で指示されているので組み立てやすかったです。
一番下の段には大きいペットボトルも置けますし、中段はスライドできるのでとても機能的で使いやすいです。

対象商品 : 25517364
2019-03-15
用途: 電子レンジの台
社会医療法人川島会川島病院

高さは現場の要望通りでしたが、あと少しだけ横幅があれば安心できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする