照射方向・取り付け自由自在
8W×2灯 フリーアーム式
赤色灯が24時間警戒
小発熱・虫がこない
探知センサーで自動点灯・自動消灯。侵入者を警戒・家族を便利に照らします。
用途軒下・工場・倉庫、玄関、庭、ガレージなどに付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1質量(g)約730(クランプ除く)切替方式昼夜(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)消費電力(W)約17(待機時:1.0以下)電源AC100Vコード長さ(m)3全光束(Lm)約1500機能赤色LED点滅最大角度範囲(°)約140(探地水平)取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)126×295×125LED寿命(時間)40000最大延長(m)(検地範囲)約8点灯時間5秒~5分電球の種類LED内容量1個