LED-AC2016 コンセント式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 69213384

LED-AC2016 コンセント式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 69213384 LED-AC2016 コンセント式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 69213384

コンセント式LEDセンサーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69213384 品番LED-AC2016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,900

照射方向・取り付け自由自在
8W×2灯 フリーアーム式
赤色灯が24時間警戒
小発熱・虫がこない
探知センサーで自動点灯・自動消灯。侵入者を警戒・家族を便利に照らします。

用途軒下・工場・倉庫、玄関、庭、ガレージなどに 付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1 質量(g)約730(クランプ除く) 切替方式昼夜(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯) 消費電力(W)約17(待機時:1.0以下) 電源AC100V コード長さ(m)3 全光束(Lm)約1500 機能赤色LED点滅 最大角度範囲(°)約140(探地水平) 取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)126×295×125 LED寿命(時間)40000 最大延長(m)(検地範囲)約8 点灯時間5秒〜5分 電球の種類LED
注意
※防雨型なので防水ではありません。水中・暴風での使用はしないでください。
※LED寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※センサーが本体の真下向きになるように取付けてください。
※電波を出す器具の近くには取付けないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする