曜日別特売

8W ワイド ソーラー式LEDセンサーライト

8W ワイド ソーラー式LEDセンサーライト - ライテックス(ムサシ)
(4件のレビュー)

電気いらずソーラー式なのに超明るい
コンセントがない場所に設置でき昼は蓄電、夜は照明・防犯に
赤色灯24時間警戒

用途コーナー・玄関、車庫、天井付けなど電球の種類LED設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)付属品クランプ台×2、ネジキャット×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、プラスチック製プラグ×4、取付けネジ(本体用)×2、取付けネジ(パネル用)×2質量(g)約220(クランプ除く)切替方式昼夜(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯)コード長さ(m)5(ソーラーパネル)全光束(Lm)約800機能フラッシングバッテリーニッケル水素電池(1.2V-1800mAh×3本)最大角度範囲(°)約140(探地水平)取付け方法ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付/本体、ソーラーパネルはネジ取付けまたはクランプ取付け(Lボルト1本式)設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付/本体、ソーラーパネルはネジ取付けまたはクランプ取付け(Lボルト1本式)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)153×152×165LED寿命(時間)40000最大延長(m)(検地範囲)約6点灯時間5秒/20秒/20秒点滅点灯回数20秒点灯設定時:80回、5秒点灯設定時:320回(春・夏・秋:20秒点灯設定時 30回、5秒点灯設定時 120回/冬:20秒点灯設定時 20回、5秒点灯設定時 80回 /平均日照時間:春・夏・秋は3時間、冬は2時間)内容量1個
注意
※防雨型なので防水ではありません。水中・暴風での使用はしないでください。
※LED寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※本体は大量の水がかかる場所に使用しないでください。
※屋内・屋外に関係なく斜め向き、下向き、逆さまに取り付けないでください。
※引火性溶剤は使わないでください。
※燃えやすいものの近くに取付けないでください。
※電波を出す器具の近くには取付けないでください。
※モーターや磁場を発生させる装置の近くに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
69213402S-80L
18,000
取扱い終了
¥18,000
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69213402S-80L50001894S-50LS-80L 5Wワイドフリーアーム式LEDソーラーセンサーライト ライテックス(ムサシ) 500018945Wワイドフリーアーム式LEDソーラーセンサーライトライテックス(ムサシ)1個
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69213402
2023-08-31
用途: 自宅駐車場
製造業

皆様コメント記載なされてる様に結構明るいです。後は耐久性ですが活躍しそうです。

対象商品 : 69213402
2022-05-21
用途: 家庭用駐車場の照明
株式会社大成技研

太陽光で電源いらずで、明るく最適です、2台購入しました

1が参考にしています
対象商品 : 69213402
2021-05-21
用途: 自宅駐車場に設置。
建設業・工事業

以前、近くのDIYセンターで購入したものと全く同じものです。よく働いてくれていましたが、最近作動しなくなったので電池交換をすればよいのかと思いましたが、電池の値段も高いし、原因が違った場合・・・。
そんなわけで新品を購入しました。パッケージに書かれているように「超明るい」です。防犯用としても使えるし、大満足の商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 69213402
2020-04-25
用途: 防犯用
株式会社ティーエス冷機建設業・工事業

設置して意外とあかるくて、良いと思います、後は寿命がどれぐらいなのかが気になりますが
値段が値段なので2年位使えれたらと思っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする