曜日別特売

キーメイトマスク

キーメイトマスク - クラレキーメイトマスク - クラレキーメイトマスク - クラレ
(5件のレビュー)

●フィット性の高いプリーツマスクの口元側に高性能活性炭フィルター<クラシートR>を独立配置することで、高い防臭性能を実現しました。●厚みのある<クラシートR>により、従来のプリーツ型防臭マスクの薄型活性炭フィルターよりも防臭効果が長もち●外観上、活性炭フィルターが目立たない構造です。●帯電極細不織布が細かな粉じんを強力に捕集●個包装タイプなので保管や持ち運びに便利●ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減。●使い捨てなので衛生的

材質
(本体)ポリプロピレン(耳部)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン(フィルター部)ポリプロピレン、活性炭、ポリウレタン
(ノーズブリッジ部)ポリプロピレン
種別簡易マスク吸気抵抗(Pa)<13.7粒子捕集効率(%)>92.0内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69215457PD-200プリーツ型ホワイト6層(本体3層+活性炭部位3層)95×175耳かけ個包装20
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69215457
2026-03-21
用途: 有機溶剤を使用する現場付近
製造業

有機溶剤塗布後の製品を移動する際に使用。マスクがやや大きめなので、ゴムを少し結び短くすると密着度が上がり良いと思います。会社支給のマスクと違い、鼻のワイヤーがあるのでシンナーの匂いをそこそこ気にならなくなりました。

2026-03-01
用途: 外出時
その他業種

今時系洗剤や柔軟剤が辛いので購入しましたが、
●サイズが大きすぎる
●横がガバッと開き、そこから空気が自由に出入りする
●活性炭の効果を感じない
ので二度と購入はない
サイトの画像(男性の着用画)もよく見ると、脇が結構開いていますよね…

対象商品 : 69215457
2023-01-25
用途: 大判で良い

柔軟剤臭予防に
普通マスクに見えます。
効果は高いです。大判でいいです。

5が参考にしています
2019-06-28
用途: 化学物質過敏症に
その他業種

着用した感じが普通のマスクと変わらず自然で、尚且つ内側のポケットに活性炭シートを足すこともできるので、とても使い勝手がいいです

11が参考にしています
対象商品 : 69215457
2019-11-28
用途: 喘息のため日常
運輸・通信業

一般に市販されているマスクよりは喫煙者から守られている感じはします。
でも全体的、特に鼻の部分の密着度が足りない。どうしても隙間ができてしまうのでもうリピートはしないかな。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする