NEW止まるんです B

NEW止まるんです B - カーボーイNEW止まるんです B - カーボーイNEW止まるんです B - カーボーイNEW止まるんです B - カーボーイ
(1件のレビュー)

敷くだけですべり止め効果抜群です。
精密機器の振動防止としても役立ちます。
糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れません。

用途トランクルーム、荷台の滑り止めに。種別ノンスリップマット長さ(mm)1250ブラウン材質PVC内容量1巻
注意
※本製品の使用により色移行する場合がございますので、時々本製品と接する面を拭く、または位置をずらしてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69218442UWT-09300
570
499
549(税込)
当日出荷
69218458UWT-12450
800
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69218442
2022-10-31
用途: ホットマットのすべりどめ

事務椅子にホットマットを敷いているのですが、ちょっと椅子を動かすだけで落ちてストレスでした。こちらを椅子の全面に敷いたところまったく落ちなくなりました。大満足です。
マットの熱でべたつくか心配でしたが杞憂のようです。さらりとしています。
色もミルクチョコレートのような感じで落ち着いていてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする