ケニス
撹拌子セット
スタンダード撹拌子として多く用いられている、エコノミータイプの撹拌子セットです。 汎用性の高い5種類、合計20個入の構成です。 撹拌子は撹拌子用ケースに入っているので保管や管理も容易なセットです。
材質
PTFE
セット内容
【撹拌子】NSA-10(Φ4×10mm)4個、NSA-15(Φ5×15mm)4個、NSA-20(Φ7×20mm)4個、NSA-35(Φ8×35mm)4個、NSA-40(Φ8×40mm)4個、【収納ケース】100×70×23mm、仕切板(可動式)4枚付
タイプ
スタンダードタイプ
構成
5種類各4個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68315388
NSA
¥
6,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください