ケニス
撹拌子セット
様々な撹拌内容に対応可能な豊かな形状バリエーションになっています。 5種類の形状の撹拌子を各2個ずつ含む10個入り構成です。 撹拌子がケースに入っており、保管や管理も容易なセットです。
セット内容
【撹拌子】SA-25H(Φ8×25mm)2個PTFE製、T-25(Φ7.5×25mm)2個オクタゴン型PTFE製、CM1225(Φ6×25mm)2個ガラス製、TR-25(8×25mm)2個トライアングル型PTFE製、CM2403(9×25mm)2個クロス十字型PTFE製、【収納ケース】87×57×20mm、6区分仕切板固定
タイプ
マルチタイプ
構成
5種類各2個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68315406
MRT
¥
7,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください