曜日別特売
モノタロウ

ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪

ツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 - モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 - モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 - モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 - モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 - モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 - モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 - モノタロウツールキャビネットワゴン 7段引出タイプ 100ΦPP車輪 - モノタロウ
(55件のレビュー)

引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。

付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP質量(kg)32天板耐荷重(kg)40引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※引出を閉める際は、最後まできちんと閉めてください。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※色あいが変更する場合があります。
※商品同梱の取説に誤りがある場合がございますが、平ワッシャー・スプリングワッシャーは不要の為、付属しておりません。
※取っ手とキャスターは引き出しの中にあります。
※取っ手の向きは向かって右側にしか取付できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70541406Mono1307E-XRD7160880335620100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
70541415Mono1307E-XBK7160880335620100
27,980
30,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 室内工場における整備作業

平素より貴社製品をご提供いただき、誠にありがとうございます。
このたび貴社製ワゴンを使用する中で、下記の点につきまして改善のご要望を申し上げます。
1. 引き出し構成について
現行モデルは「小×2、大×5」という構成ですが、このバランスでは実用上やや不便に感じております。
大型工具は使用頻度が低く、また収納時にデッドスペースが生じやすいため、大サイズの引き出しが多いメリットは少ないと存じます。
一方で、小型工具・薄型工具・電動工具を効率よく収納できる構成の方が実用性が高いと考えております。
理想的な構成例としましては「小×6、中×2、大×1」のような割合をご検討いただければ幸いです。
2. スライドレールの品質について
現行モデルにおいては、スライドレールの品質が十分でなく、短期間でガタつきが発生する事象を確認しております。
現場での長期使用を考慮いたしますと、耐久性と精度の確保が不可欠であり、少なくともモノタロウ社の三段スライドレール相当の品質基準を満たしていただきたく存じます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-04-29
用途: 作業工具の管理・設備メンテナンス

安価ですが、作りがしっかりしている。ロックすることで、引き出しすべてがロックされ、移動で引き出しが飛び出ることもありません。車輪・持ち手は自分で取り付けます。

2025-07-16
用途: 工具などを入れる為

最初に届いたものはへこみ部分が多く塗装のバリ取りもあまかった為返品
再度届いたものもバリ取りがあまくへこみもありましたが最初に届いたものよりもマシだったのと値段も安いので仕方ないかと思いそのままへこみを直しバリも取り使用しました。

対象商品 : 70541406
2024-10-27
用途: 車、バイク、日曜大工の工具収納。
医療・福祉・介護関連業

耐久性に付いては今後使用する上になりますが,価格を考慮した場合,必要にして十分かと思います。

対象商品 : 70541415
2024-06-19
用途: レザークラフト用の道具、染料などの収納に使用
Pimu Factory卸売・小売業

キャスター付きのキャビネットを探していた為、こちらを購入することにしました。まさにこのサイズ感を探しており、ぴったりのものが見つかりました。
仕事で使うレザークラフト用の道具が全て綺麗に収まり、机の上はいつも綺麗になりました。

3が参考にしています
対象商品 : 70541415
2024-09-24
用途: 車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがモノタロウブランド、普通に使えてコストパフォーマンスが良いです。

対象商品 : 70541415
2024-02-01
用途: 工具入れ
56サイクルサービス業

散乱していた工具が整理整頓されて仕事がはかどりました

2が参考にしています
対象商品 : 70541415
2023-05-22
用途: 工具の整理に
自動車・二輪車・自転車関連業

いつかはほしいと思っていたワゴン。少しだけセールで安かったので購入。
ブラックは落ち着いた色でよい。たくさんの工具が整理できて満足。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
高さはキャスター部分も含めた高さでしょうか。
回答:
キャスターを含んだ高さとなります。含まない高さは約768mmでございます。
1が参考にしています
2021-07-02
質問:
幅は取っ手を含んでおりますでしょうか。
回答:
幅620mmは取っ手を含んでおりません。
1が参考にしています
2021-07-02

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする