電子式モータ保護リレー

電子式モータ保護リレー - 三菱電機電子式モータ保護リレー - 三菱電機電子式モータ保護リレー - 三菱電機電子式モータ保護リレー - 三菱電機電子式モータ保護リレー - 三菱電機
(2件のレビュー)

保護モード設定スイッチにより保護機能・過負荷動作時間を負荷に合わせ選択できます。
最小目盛の3~4倍の電流整定範囲に適用できます。

内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69229877ET-N60 20A AC200V(定格)AC20020
23,880
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
25760018ET-N60 8A AC100V(定格)AC1008
23,880
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
25760027ET-N60 20A AC100V(定格)AC10020
23,880
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
25760036ET-N60 60A AC100V(定格)AC10060
23,880
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
25760045ET-N150 150A AC100V(定格)AC100150
35,700
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
25760054ET-N360 360A AC100V(定格)AC100360
44,080
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25760063ET-N60 1A AC200V(定格)AC2001
23,880
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
25760079ET-N60 4A AC200V(定格)AC2004
23,880
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
25760088ET-N60 8A AC200V(定格)AC2008
23,880
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
25760097ET-N60 60A AC200V(定格)AC20060
23,880
19,980
21,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
25760106ET-N150 150A AC200V(定格)AC200150
35,700
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
25760115ET-N360 360A AC200V(定格)AC200360
44,080
33,980
37,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69229877
2020-02-09
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

特殊なのであって良かったです。地元では手に入りません。

対象商品 : 69229877
2018-08-29
用途: 灌水用のポンプ制御盤に使用。
製造業

屋外の為、雷サージ等で壊れる可能性がありますが、便利です。モードの設定やリセットのボタンをもう少し大きくしてもいいかと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする