ELPA
VAコード
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。
主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
種類
電力ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.6
全長(m)
5
定格電圧(V)
600
定格電流(A)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69230035
VA-5AH
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表