曜日別特売

ポケットボーイ 本体

ポケットボーイ 本体 - Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 本体 - Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 本体 - Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 本体 - Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 本体 - Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 本体 - Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 本体 - Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 本体 - Silky(ユーエム工業)
(12件のレビュー)

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。
ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。
ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!

用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア内容量1丁
全10種類を絞り込む
目の粗さ
刃渡り(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
目の粗さ
収納時寸法(mm)
ハンドル色
使用時寸法(mm)
切り幅(mm)
目数(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69231322340-14ケース無し180万能目-ブラック-1.110枚目/30130
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69231338340-18ケース無し225万能目-ブラック-1.110枚目/30170
3,450
3,198
3,518(税込)
当日出荷
69231347342-14ケース無し175細目-ブルー-0.920枚目/30130
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69231356342-18ケース無し220細目-ブルー-0.920枚目/30170
3,450
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
69231365346-14ケース無し180荒目-レッド-1.18枚目/30130
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69231374346-18ケース無し225荒目-レッド-1.18枚目/30170
3,450
3,198
3,518(税込)
当日出荷
16343714344-13本体160超細目170×55×25-290×60×250.826枚目/30130
3,140
取扱い終了
代替品有
16343757346-13本体170荒目170×55×25-290×60×251.18枚目/30130
3,140
取扱い終了
代替品有
16343766346-17本体215荒目210×60×25-375×65×251.18枚目/30170
3,350
取扱い終了
代替品有
16343723344-17本体205超細目210×60×25-375×65×250.826枚目/30170
3,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16343714344-1369231426336-13344-13 ポケットボーイ 大工 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業) 69231426ポケットボーイ 大工 本体 ケースなしSilky(ユーエム工業)1丁
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16343757346-1369231365346-14346-13 ポケットボーイ 本体 Silky(ユーエム工業) 69231365ポケットボーイ 本体Silky(ユーエム工業)1丁
2,998
税込3,298
ブリスターパックになります
16343766346-1769231374346-18346-17 ポケットボーイ 本体 Silky(ユーエム工業) 69231374ポケットボーイ 本体Silky(ユーエム工業)1丁
3,198
税込3,518
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69231322
2024-08-13
用途: キャンプの枝カット 薪用
運輸・通信業

キャンプの枝カット 薪用
に購入 小さくコンパクトで持ち運び良い
日常DIYでは通常サイズを利用しているから
信頼性もある

対象商品 : 69231338
2021-12-20
用途: 家庭用の粗大ゴミの解体用
サービス業

家庭の粗大ゴミを細かくズるのに便利です。良く切れます。

1が参考にしています
対象商品 : 69231338
2021-09-30
用途: キャンプで、焚き火の木を切り出さす
その他業種

切れ味抜群。大型のノコギリより、これが一番だった。

1が参考にしています
対象商品 : 69231347
2022-04-08
用途: 農作業

いいけど、高価、かな。。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 69231374
2021-05-21
用途: 畑に放置された枝などの後片付けや竹の伐採に
ファルコサービス業

商品のうたい文句通り、鋸のイメージが変わるほどチカラがない私でも良く切れます。
また折り畳み式でカバンにも入り、大変重宝してます。

対象商品 : 69231322
2020-11-19
用途: 樹木の剪定
酒井工房

庭や、山林の除草作業中に、邪魔な樹木の枝を切りたいとき、小さくて軽いので常に持ち歩けて、便利です。切れ味もよくて満足している。

1が参考にしています
対象商品 : 69231322
2020-12-25
用途: 庭の手入れ
御食事処 ふる里飲食業

庭仕事は、いろいろな作業が有るので、Pocketタイプの道具はとても便利で重宝します。それに当製品は切れ味がよく満足です。

対象商品 : 69231322
2020-11-19
用途: アウトドアでの木材カット

拾った木の枝を切るためにコンパクトになるノコギリをさがしていました。
良く切れるのでありがたいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする