デルタハンドル

デルタハンドル - Mokuba(小山刃物製作所)デルタハンドル - Mokuba(小山刃物製作所)デルタハンドル - Mokuba(小山刃物製作所)
(4件のレビュー)

曲げを3角度からアプローチでき、作業性UP!狭い場所での曲げ作業に。
曲げ作業の自由度が広がる!一度に大きく曲げることが可能!

用途鉄筋の曲げ作業に。全長(mm)740質量(g)1350内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69231505D-24
10,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69231505
2023-01-02
用途: スプリンクラーの脚の修正
農・林・水産業

農業用のスプリンクラーも長年使っていると脚の部分が曲がったりしてきます。その修正するのに重宝します。

対象商品 : 69231505
2022-07-10
用途: 棒鋼曲げ
建設業・工事業

ダメもとで買ってみましたが、買って正解でした。
想像以上に使いやすい。

対象商品 : 69231505
2022-07-05
用途: 鉄筋曲げ作業
山田鉄筋工業建設業・工事業

今まで使っていたハンドルとは効率がダントツ違って、作業がはかどります。

対象商品 : 69231505
2021-11-18
用途: 鉄筋を曲げる作業の時
赤澤設備建設業・工事業

予想以上に、使いやすかった。
とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋ベンダーの特長とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/449/
1が参考にしています
2023-04-13

鉄筋ベンダー/鉄筋カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする