BFX延長コード

BFX延長コード - ハタヤリミテッドBFX延長コード - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。

電線仕様-長さ(m)0.7コンセント形状接地2P 15A 125V特性防雨電線仕様-種別ソフトVCT使用場所屋外仕様過負荷短絡保護兼用型質量(kg)0.6コンセント個数1電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただき、漏電遮断器のテストを必ず行った上で正しくお取り扱いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69233806BFX-011K-C
10,400
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69233806
2019-12-07
用途: 出先での電源(+)使用する時に
アド エスシーケイ

出先での電源使用する際に安心して使用でき 容量オーバーにも安心出来る

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする