曜日別特売
BFX-011K-C BFX延長コード ハタヤリミテッド 69233806

BFX-011K-C BFX延長コード ハタヤリミテッド 69233806
BFX-011K-C BFX延長コード ハタヤリミテッド 69233806

BFX延長コード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69233806
品番
BFX-011K-C
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。

仕様
過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)
0.6
コンセント個数
1
コンセント形状
接地2P 15A 125V
電線仕様-長さ(m)
0.7
電線仕様-種別
ソフトVCT
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2
使用場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防雨
注意
※ご使用の前に、取り扱い説明書をよくお読みいただき、漏電遮断器のテストを必ず行った上で正しくお取り扱いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69233806
2019-12-07
用途: 出先での電源(+)使用する時に
アド エスシーケイ 様

出先での電源使用する際に安心して使用でき 容量オーバーにも安心出来る

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする