サムライレジェンド
サムライレジェンド ローキックバックセイフティーバー
ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。
先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
用途
小型チェンソー用
仕様
ハードノーズ、ラミネート
厚さ(mm)
4.16
寸法(mm)
ゲージ: .050"
色
本体:黒、ロゴ:水色
構造
バー:3枚合わせ
マウント
G7(マルチマウント)
RoHS指令(10物質対応)
対応
半径(Φmm)
先端:12
ソーチェンピッチ(inch)
1/4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69234567
LOWKICKBACK 50 8"
ソーチェーン:25AP-52E
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
69234576
LOWKICKBACK 50 10"
ソーチェーン:25AP-60E
¥
9,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください