サムライレジェンド
サムライレジェンド ローキックバックセイフティーバー
ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。
先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
用途
小・中型チェンソー用
仕様
ハードノーズ、ラミネート
厚さ(mm)
4.16
寸法(mm)
ゲージ: .050"
色
本体:黒、ロゴ:水色
構造
バー:3枚合わせ
マウント
G7(マルチマウント)
RoHS指令(10物質対応)
対応
半径(Φmm)
先端:12
ソーチェンピッチ(inch)
1/4
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69234585
LOWKICKBACK 50 12"
ソーチェーン:25AP-68E
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
69234594
LOWKICKBACK 50 14"
ソーチェーン:25AP-76E
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください