ローコスト 固定/組込式 QRコード対応 小型二次元バーコードリーダー
キオスクおよび自動化システム向けのコンパクト固定マウント2Dバーコードスキャナー
固定型2Dバーコードスキャナーは、多様な業界ニーズに合わせたカスタマイズ可能なソリューションを提供します。シームレスな統合を目的に設計されており、複数のインターフェースと柔軟な構成をサポートし、自動化システム、キオスク、生産ラインに最適です。耐久性と信頼性を重視して作られており、小売や物流から医療、製造まで多様な用途に適応できます。ハンズフリーのセットアップから専門的なスキャン機能まで、NUMAは多機能で柔軟なソリューションを提供し、ワークフローを向上させます。
- 内容量
- 1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ