バーコードリーダー 1次元&2次元 ケーブル ガングリップ型
2次元コードと1次元バーコードの読み取りに対応し、店舗業務や在庫管理など幅広いシーンで活躍します。
USB AとType-CとRS-232Cの3種類のケーブルに付け替えできるため、使用環境に合わせて使用することができます。
Type-C接続に対応しており、タブレットやスマートフォンと組み合わせて外出先や現場で手軽に使用できます。
日本語QRコードの読み取りに対応しています。
スマートフォンやタブレットでの出力には対応していません。出力するソフトや文字によっては対応できない場合があります。
スタンド搭載+オートセンシング機能でハンズフリーで使用することができます。
スマートフォンやパソコンの液晶画面に表示されたバーコードの読み取りに対応しています。
- 内容量
- 1個
注意
※iOS,Androidへの出力は対応しません。梱包用品 の新着商品
カテゴリ