SOL HARD
No.320 BIG 番号設定キー付チェンジロック 40
キーを持っている人だけが好きな番号に設定できます。
解錠番号の設定にはキーが必要なので、イタズラや誤操作による番号変更を防止できます。
管理者と使用者の明確な区別ができます。
用途
複数人が出入(施解錠)する施設、学校やオフィス・倉庫等に。
お子様の使用を制限する為に、親御さんが番号を設定。
ロック
ダイヤル式
付属品
番号設定用キー(1本)
材質
(本体)亜鉛ダイキャスト、(ツル)鉄、(キー)真鍮
質量(g)
160
内容量
1個
注意
※付属のキー(鍵)は南京錠を解錠するものではありません。十分ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69289903
No.320-40
¥
1,920
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください