曜日別特売

SJ-8用 チークパッド

SJ-8用 チークパッド - LEAD(リード工業)
(2件のレビュー)

頬部分に取り付ける内装。左右各1個。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69290795-L(59~60cm未満)
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
69290804-LL(61~62cm未満)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
69290813-M(57~58cm未満)
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69290795
2024-03-15
用途: 補修
飲食業

ヘルメットを買うほどではなく、頬パットだけヘタってきたので
パーツだけ購入出来るのは大変助かります。頭のパーツLサイズも購入したいので
販売お願い致します。

対象商品 : 69290795
2023-11-16
用途: 補修
卸売・小売業

なかなか売ってない商品なので大変助かりました。 SJ-8用 ヘッドパッドLサイズが売り切れているので、こちらのパーツも購入したいので 再販していただければ助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする