G50ボール形LED電球3W

G50ボール形LED電球3W - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

従来のボールにそのまま置き換え可能です。長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。電飾看板や装飾照明におすすめです。従来の白熱電球からランプ交換するだけで消費電力を削減し二酸化炭素排出量を低減します。お部屋の空間を演出するクリアカバータイプです。口金E26の照明器具にご利用可能です。電球色の光が温かみのある空間を演出いたします。

口金E26定格消費電力(W)3定格入力電圧(V)0.05材質ガラス質量(g)31全光束(Lm)40定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×88機能調光なし光源色電球色相当ガラス色クリア演色指数(Ra)80電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69292116LDG3LG50
1,463
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする