ウッドヌードスポットライトシリンダー

ウッドヌードスポットライトシリンダー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドヌードスポットライトシリンダー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
お部屋のダクトレールに簡単に取り付ることができ、口金がE26で60Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。

用途ナチュラルなインテリアにこだわる方にお勧めなスポットライトです。材質幅(mm)55高さ(mm)65質量(g)215奥行(mm)55消費電力(W)60口金E26アーム長さ(mm)約60RoHS指令(10物質対応)対応灯数1内容量1個
注意
※本製品は天井取り付け専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69292712Y07LCX60X01NAナチュラル
2,7802,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り1点です
69292703Y07LCX60X01DWダークウッド
2,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする