曜日別特売

パワーコントローラー

パワーコントローラー - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

ご使用の照明器具のプラグを本体に差し込み、本体をコンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。
20~160Wまでの白熱電球の光量調節、20~100W以下の換気扇の風量調節ができます。
白熱電球の明るさを自由に調節できるので、お部屋のイメージ作りや作業等の光量調節に最適です。

ホワイト質量(g)130コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×30×222使用電力(W)最大:160(1.6A)アズワン品番65-0528-94RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69294742PC40YA
3,980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69294742PC40YA69295835PC31YAPC40YA ライトコントローラー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295835ライトコントローラーYAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69294742
2020-07-26
用途: 換気扇の風量調節
医療・福祉・介護関連業

台所用換気扇の風量調節に使用しています。
風量の細かい調整は難しいですが、実用上では気にせず問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする