パワーコントローラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69294742 品番PC40YA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,980

ご使用の照明器具のプラグを本体に差し込み、本体をコンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。
20〜160Wまでの白熱電球の光量調節、20〜100W以下の換気扇の風量調節ができます。
白熱電球の明るさを自由に調節できるので、お部屋のイメージ作りや作業等の光量調節に最適です。

ホワイト 質量(g)130 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×30×222 使用電力(W)最大:160(1.6A) アズワン品番65-0528-94 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69294742 PC40YA 69295835 PC31YA ライトコントローラー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) ライトコントローラー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69294742
2020-07-26
用途:
換気扇の風量調節
医療・福祉・介護関連業

台所用換気扇の風量調節に使用しています。
風量の細かい調整は難しいですが、実用上では気にせず問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする