曜日別特売

ペンダントライト1灯電球なし

ペンダントライト1灯電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(5件のレビュー)

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
(電球別売)口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。

付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000器具・セット器具のみRoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69295458PDX10017BRブラウンブラウン
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
69295467PDX10017IVアイボリーアイボリー
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-22
用途: 階段の照明
バナナフィッシュサービス業

コードのねじれが取れづらい素材で、設置しても真っ直ぐにならず、見た目が良くないので使用しませんでした。コードの素材を変えればいい商品だと思いました。

対象商品 : 69295467
2020-09-06
用途: 入口の灯り
YAMAMOTO金融・保険業

思った以上に明るくファッション性があり来客に好評だった。

対象商品 : 69295458
2019-08-13
用途: ダイニング用照明
電気・ガス・熱供給・水道業

見た目もとてもシンプルでコスパもよく気に入りました。
コードのクセ取りと長さ調整をおしゃれにするのにやや手間取りました。

対象商品 : 69295458
2017-12-02
用途: 古くなった灯具の交換

傘の形状が良いので、同じ電球を使用しているのに明るくなりました。
手頃な価格で購入出来るのでお勧めです。

対象商品 : 69295458
2018-01-18
用途: 増設
運輸・通信業

硬いケーブルのクセが強く直しきらない。シェードとソケットの座りが弱いので傾きがち。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする