曜日別特売

ペンダントライト1灯電球なし

ペンダントライト1灯電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ペンダントライト1灯電球なし - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(3件のレビュー)

シンプルなフォルムで、お部屋のスタイルを問わず使用することができます。
口金がE26で100Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
お部屋のスタイルを問わず使用できるペンダントライト。

付属品1灯用ソケット、ペンダントコードアジャスター材質幅(mm)260高さ(mm)90質量(g)約330奥行(mm)260口金E26コード長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応灯数1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69295476PDX10017RDレッドレッド
2,980
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
69295485PDX10017WHホワイトホワイト
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69295485
2022-02-20
用途: デスクの照明用

器具には特に問題無いが、付属のコードが硬く器具が軽いためコードが伸びた状態にならない。電線は日本製にして欲しい。

対象商品 : 69295485
2019-10-28
用途: 階段の電灯に
製造業

階段を上ったところの電灯が切れていて、電球交換が出来ないタイプだったので、購入しました。
他のレビュー通りコードが長く、コードアジャスターが付いているので、調節しましたが、縮めた分だけ、だらしなく飛び出してしまいます。
見た目を気にする方は選ばない方が賢明です。

1が参考にしています
対象商品 : 69295485
2018-02-27
用途: 新居の台所用

「ブラウン、アイボリー」とこっちのページと別れているのが謎です(^_^;)))。単品写真ではコードの笠と接する部分が光って見えますが、上部はこちらも真っ黒でした(使用例の写真通り)。
中国製。引っ掛けソケットはロック付き(外すときは押しながら回す)。
コードが折り畳まれて梱包されているのですが、その癖が強力です。そして、コード長1mは長過ぎでした。長さ調整用のクリアパーツが入っていますが、それで折り畳み1往復分を逃がす形にしました。と言うか、そうするしか無い感じです。
コード部分の癖の残りはともかく、笠の傾きは発生しない状態で設置できたし、まぁ、可愛らしい感じで悪くは無いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする