曜日別特売

個別スイッチ付節電タップ

個別スイッチ付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)個別スイッチ付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

差込口間が広く開いている箇所があるのでACアダプターも楽に接続できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。

ホワイトコンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンセント個数
質量(g)
スイッチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69296395Y02442WH4336個別46×31×210
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69296718Y02612WH6340集中40×31×278
オープン
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
69296447Y02662WH6400個別46×31×278
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする