曜日別特売

耐トラ付タップ

耐トラ付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

プラグ形状スイングコンセント形状2P定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり内容量1個
全20種類を絞り込む
コンセント個数
電源コード(m)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
コンセント個数
質量(g)
電源コード(m)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69297147Y02S301BK3151141×21×87
オープン
679
747(税込)
当日出荷
69297165Y02S302BK3217241×21×87
オープン
739
813(税込)
当日出荷
69297183Y02S303BK3286341×21×87
オープン
889
978(税込)
当日出荷
69297208Y02S305BK3421541×21×87
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69297104Y02S3005BK31180.541×21×87
オープン
649
714(税込)
当日出荷
69297122Y02S3010BK37651041×21×87
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69297156Y02S301WH3151141×21×87
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69297174Y02S302WH3217241×21×87
オープン
739
813(税込)
当日出荷
69297192Y02S303WH3286341×21×87
オープン
889
978(税込)
当日出荷
69297217Y02S305WH3421541×21×87
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69297113Y02S3005WH31180.541×21×87
オープン
649
714(税込)
当日出荷
69297138Y02S3010WH37651041×21×87
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69297244Y02S401BK4173145×21×122
オープン
759
835(税込)
当日出荷
69297262Y02S402BK4240245×21×122
オープン
839
923(税込)
当日出荷
69297287Y02S403BK4310345×21×122
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
69297305Y02S405BK4442545×21×122
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69297253Y02S401WH4173145×21×122
オープン
759
835(税込)
5日以内出荷
返品不可
69297278Y02S402WH4240245×21×122
オープン
839
923(税込)
当日出荷
69297296Y02S403WH4310345×21×122
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
69297314Y02S405WH4442545×21×122
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69297183
2024-12-23
用途: 事務所内電気配線用
製造業

事務所で掃除機や加湿器を移動しながら使うために購入しました
トラッキング対策品で安心です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする