モノタロウ

電工バケツ 帆布製

電工バケツ 帆布製 - モノタロウ電工バケツ 帆布製 - モノタロウ電工バケツ 帆布製 - モノタロウ電工バケツ 帆布製 - モノタロウ電工バケツ 帆布製 - モノタロウ
(18件のレビュー)

丈夫で軽量。フック付きで様々な場所に設置可能です。

用途工具などの収納質量(kg)0.595直径(Φmm)265高さ(mm)365耐荷重(kg)約10内容量1個
注意
※運搬用途外に使用しないでください。※帆布生地で製造されておりますので、火気に近い場所での使用はご注意ください。※鋭利なものを入れると破れる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(直径Φ×深さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69291224D2735H265×365生成
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 電気工事
その他業種

素材などは、問題ありませんでしたがフックが取れやすくて、バケツが自立しない

対象商品 : 69291224
2025-04-21
用途: 溶接作業

フックが付いていて、とても使い勝手がいいです。
大きさも丁度良いし,次の機会も購入したいと思ってます。

2025-03-05
用途: 電工に限らず作業全般
サービス業

電工バケツは帆布製に限ります。畳めば小さくなるし汚れたらザブザブ洗えます。尖った物を入れても穴あきの耐性は満足です。

対象商品 : 69291224
2025-05-05
用途: 作業中の細かい、残材入れ使用
建設業・工事業

素材などは、問題ありませんでしたがフックが取れやすくて、何回も装着し直さないといけないです。
抜けにくかったらバッチリですがね。

2025-04-20
用途: 高所作業
ヌリシ電設電気・ガス・熱供給・水道業

外線工事で物入として使用して使っています。丈夫そうなので長く使えそうです。

2024-11-20
用途: 建築工事現場 金物部品荷揚げ用
株式会社マルハナ建設業・工事業

帆布の材質も良く、満足です。部品もまとめて持ち運びでき作業が進みました。

対象商品 : 69291224
2022-06-27
用途: 電気工事の作業時

サイズも大きく、帆布なので丈夫な感じで満足してます。
ただ付属のフックが隙間から外れ易く知らぬ間に無くなっている
事が有りました(運よく見つかりましたが)。収縮チューブで外れ防止を
施しました。

1が参考にしています
対象商品 : 69291224
2021-09-04
用途: 通信鉄塔の高所作業に

はじめは、一流メーカー製の純正バケツを買う予定をしていましたが、購入して仕上がりなどを見ると遜色ない出来で安心して使うことができる製品であって満足している。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
底部にベニヤ板は入っていますか。
回答:
底部にベニヤ板は入っておりません。
2023-12-12
質問:
肩からかけられる仕様でしょうか。
回答:
ベルトの長さは最長に調整して約51cmです。
ベルトの真ん中を頂点として本体を吊り下げたとき、ベルト頂点から本体最上部までの高さが約30cmとなるので、肩から掛けるのは少し短いかと思います。
2023-12-12
質問:
ベルトのみ、フックのみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-12-12

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする