曜日別特売
モノタロウ

角バッグ 折りたたみ

角バッグ 折りたたみ - モノタロウ角バッグ 折りたたみ - モノタロウ角バッグ 折りたたみ - モノタロウ角バッグ 折りたたみ - モノタロウ角バッグ 折りたたみ - モノタロウ角バッグ 折りたたみ - モノタロウ角バッグ 折りたたみ - モノタロウ角バッグ 折りたたみ - モノタロウ
(70件のレビュー)

折り畳めてコンパクト。区分け、運搬に便利なツールバッグです。
69291233(大)は蓋付、69291233(大)に69291242(小)を2個並べて収納が出来ます。

用途工具などの収納に材質本体:ポリエステル、ベルト:ポリプロピレン内容量1個
注意
※鋭利なものを入れると破れる恐れがありますので、ご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69291242-250×140×250ブラック
799
879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
69291233-315×260×285ブラック
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、19が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69291233
2025-08-31
用途: 測定機器と清掃道具の仕分け
株式会社メディカルファシリティーズ建設業・工事業

追加で専用バック2つ購入し電気測定機器とその他に分けましま。もう1セットもありウエスとケミカルに分けてます。ホムセンより安く買えて満足です

1が参考にしています
2025-07-02
用途: 作業時の小物運搬
株式会社アルツ建設業・工事業

前回購入したバッグとサイズを間違えて小ぶりなバッグを注文してしまいましたが、それなりに重宝しています。商品自体はなかなかしっかりしていて道具入れとして使用しています。

2026-02-20
用途: 工具入れ
卸売・小売業

思ったよりしっかりしていて容量も丁度よく使い勝手がいいです。

2025-02-03
用途: 畳めるけど積みかさねられるほど堅牢なのがよい
その他業種

中の骨を畳むとぺったんこになりますが、骨を広げると積み重ねてもぐらつかない程度には堅牢です。
バックとしてというより、ストレージとして秀逸です。

2024-12-10
用途: 工具の持ち運び
金融・保険業

電動ドリル+ビットケースを入れて、家の中での作業時に持ち運びます。また、空だと、牛乳1Lパック4本入りますので、買い物籠代わりにも使います。

2024-12-01
用途: 家庭内での道具入れ

少し小さめであるが丈夫な作りで重い金属系の工具類や資材を入れて保管しておくには家庭内使用の場合には便利である。ただ小サイズのものには蓋が付いていないので要注意である。

対象商品 : 69291233
2024-06-20
用途: ツールバッグ

ふたのマジックテープが弱い感じがします。構造上ピタッといかない時がありちょっと残念ですが、バッグとしては満足

2025-03-20
用途: 工具や部材の持ち運びなど
運輸・通信業

容量が大きいので色々入れられて便利です。
何の問題もありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
防水機能はありますか。
回答:
防水機能はございません。
2022-03-15
質問:
蓋は取り外せますか。
回答:
蓋部分は片方が縫い付けされている仕様の為、取り外しはできません。
1が参考にしています
2022-03-15
質問:
ショルダーバッグとして使用できますか。
また、肩紐の付属はございますか。
回答:
ショルダータイプとしての使用はできません。
肩紐の付属もございません。
2022-03-15

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする