曜日別特売

ベビーバッグ

ベビーバッグ - シモジマベビーバッグ - シモジマベビーバッグ - シモジマベビーバッグ - シモジマ

手軽に持ち運べる手抜タイプの角底袋です。ディスプレイとしても効果的です。

材質晒紙内容量1パック(25枚)
注意
※製袋の都合上、マチ部分に穴が開いています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7011701490160180バリー160×180
1,300899
899
989(税込)
当日出荷
70117023120195220バリー195×220
1,6501,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り1点です
7011703290160180アプリ160×180
1,300899
899
989(税込)
当日出荷
70117048120195220アプリ195×220
1,6501,198
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
7011705790160180アロマー160×180
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする