シモジマ
ベビーバッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(25枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×180
注文コード
70117057
品番
小
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
手軽に持ち運べる手抜タイプの角底袋です。ディスプレイとしても効果的です。
マチ(mm)
90
幅(mm)
160
高さ(mm)
180
タイプ
アロマー
寸法(幅W×高さH)(mm)
160×180
材質
晒紙
メーカー商品コード
004247222
注意
※製袋の都合上、マチ部分に穴が開いています。