曜日別特売

惣菜容器 MSデリカ 本体

惣菜容器 MSデリカ 本体 - エフピコチューパ惣菜容器 MSデリカ 本体 - エフピコチューパ惣菜容器 MSデリカ 本体 - エフピコチューパ惣菜容器 MSデリカ 本体 - エフピコチューパ惣菜容器 MSデリカ 本体 - エフピコチューパ惣菜容器 MSデリカ 本体 - エフピコチューパ
(3件のレビュー)
材質MSD耐熱温度(℃)110耐油性耐油性あり特性蓋が汁漏れしにくい電子レンジ室数1
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53478033MS-デリカ1箱(50枚×24パック)140×116×30本体(小)
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
53478058MS-デリカ1箱(50枚×24パック)168×128×38本体(中)
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
53478076MS-デリカ1箱(50枚×18パック)182×145×35本体(大)
オープン
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
70121013MS-デリカ1パック(50枚)140×116×30本体(小)
オープン
489
538(税込)
当日出荷
70121038MS-デリカ1パック(50枚)168×128×38本体(中)
オープン
599
659(税込)
当日出荷
70121056MS-デリカ1パック(50枚)182×145×35本体(大)
オープン
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: お弁当に使用
製造業

別売りのフタもしっかりしまり、汁気のある惣菜も漏れません。
レンジにも使用できて丈夫です。
お値段もリーズナブルで50個売りに対応してくれているのも嬉しい。
ずっと販売して欲しい商品です。

対象商品 : 70121013
2020-04-22
用途: お惣菜のテイクアウトに使用
飲食業

ちょうどいい大きさでした 蓋もピッタリしまり使いやすいです
スーパーにあるお惣菜の入れ物と同じようなサイズでした

1が参考にしています
対象商品 : 70121013
2019-03-21
用途: 惣菜を詰める
サービス業

大きさが程よく、透明なふたで中身も良く見え、黒い容器は見栄えがいいです。値段もリーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする