コースター

コースター - 三善コースター - 三善コースター - 三善コースター - 三善コースター - 三善コースター - 三善コースター - 三善コースター - 三善
(4件のレビュー)

一般的なコースターです。

14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
形状
直径(Φcm)
寸法(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70126464白90丸1パック(100枚)9-2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
70126473白90角丸1パック(100枚)-9×92
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
70126482白90丸1パック(200枚)9-0.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
70126507白抜90丸1パック(100枚)9-1
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
7012652590丸1パック(200枚)9-1.2
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
7012653490角丸1パック(200枚)-9×91.2
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
7012654390丸1パック(200枚)9-0.5
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
返品不可
70126552花紺851パック(200枚)8.5-0.6
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
701265681パック(100枚)-9×91
オープン
898
988(税込)
当日出荷
46209225白90角丸1パック(100枚)JCP紙---1
オープン
1,190
1,309(税込)
当日出荷
70126516白抜90角丸1パック(200枚)-9×91
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
70126498白抜90丸1パック(200枚)9-0.5
オープン
取扱い終了
返品不可
70126577空押1パック(100枚)9-1
オープン
取扱い終了
返品不可
70126586茶の唐草901パック(200枚)角丸-9×91
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70126516白抜90角丸46209225白90角丸白抜90角丸 コースター 三善 46209225コースター三善1パック(100枚)
1,190
税込1,309
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70126473
2024-07-30
用途: ドリンク提供時
alcozy飲食業

薄いコースターを2枚貼り付けている作りです。
あまりに濡れてしまうと接着が剥離してしまいます。
しかし多少汗をかいたドリンクを供しても乾燥させて反りを修正すれば、何度か利用できるのでコスパは悪くありません。

対象商品 : 70126543
2023-09-22
用途: コップ敷き
ますcafe飲食業

厚みがあり、安心感がある。
実際、水滴で、湿って(濡れて)しまっても、まだまだ使える。
絵も、可愛い。

対象商品 : 70126568
2023-06-28
用途: 日本料理店
飲食業

地模様が目立ちすぎず、さりげなく和風で上品な感じが良い。

対象商品 : 70126482
2021-01-12
用途: お客様への提供
k.project株式会社飲食業

安いのに丈夫で使いやすい
また利用させていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする