2plyナプキン

2plyナプキン - オリエンタル紙業2plyナプキン - オリエンタル紙業2plyナプキン - オリエンタル紙業2plyナプキン - オリエンタル紙業2plyナプキン - オリエンタル紙業2plyナプキン - オリエンタル紙業2plyナプキン - オリエンタル紙業2plyナプキン - オリエンタル紙業
(8件のレビュー)

季節、メニューによって色を使い分けコーディネートが気軽に楽しめます。

注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
全35種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7012802225cm1パック(50枚)約250×250パルプ100%マロングラッセ
オープン
389
428(税込)
当日出荷
7012803845cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%マロングラッセ
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
7012804725cm1パック(50枚)約250×250パルプ100%オレンジ
オープン
389
428(税込)
当日出荷
7012805645cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%オレンジ
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
7012806525cm1パック(50枚)約250×250パルプ100%レモン
オープン
389
428(税込)
当日出荷
7012807445cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%レモン
オープン
599
659(税込)
当日出荷
7012808325cm1パック(50枚)約250×250パルプ100%イタリアンレッド
オープン
389
428(税込)
当日出荷
7012809245cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%イタリアンレッド
オープン
649
714(税込)
当日出荷
7012810825cm1パック(50枚)約250×250パルプ100%イタリアングリーン
オープン
389
428(税込)
当日出荷
7012811745cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%イタリアングリーン
オープン
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
7012812625cm1パック(50枚)約250×250パルプ100%ワインレッド
オープン
389
428(税込)
当日出荷
7012813545cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%ワインレッド
オープン
649
714(税込)
当日出荷
7012814425cm1パック(50枚)約250×250パルプ100%フレンチブルー
オープン
389
428(税込)
当日出荷
7012815325cm1パック(50枚)約250×250パルプ100%ブラック
オープン
389
428(税込)
当日出荷
7012816245cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%ブラック
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
7012817825cm1パック(50枚)約250×250パルプ100%チョコレート
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
7012818745cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%チョコレート
オープン
599
659(税込)
当日出荷
7012821445cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%グリーン
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
7012822345cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%キャビア
オープン
599
659(税込)
当日出荷
7012823245cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%ブルー
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
7012825745cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%イエロー
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
7012826645cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%ナチュラル
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
8862654545cm1ケース(50枚×40袋)約450×450パルプ100%マロングラッセ
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8862655445cm1ケース(50枚×40袋)約450×450パルプ100%イタリアンレッド
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8862656345cm1ケース(50枚×40袋)約450×450パルプ100%イタリアングリーン
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8862657245cm1ケース(50枚×40袋)約450×450パルプ100%ワインレッド
オープン
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8862658845cm1ケース(50枚×40袋)約450×450パルプ100%ブラック
オープン
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8862659745cm1ケース(50枚×40袋)約450×450パルプ100%グリーン
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8862660645cm1ケース(50枚×40袋)約450×450パルプ100%ブルー
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8862661545cm1ケース(50枚×40袋)約450×450パルプ100%イエロー
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7012800425cm1パック(50枚)約250×250パルプ100%グリンピース
オープン
取扱い終了
7012801345cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%グリンピース
オープン
取扱い終了
7012819645cm1パック(50枚)約450×450パルプ80%・バガス20%バガス未晒
オープン
取扱い終了
返品不可
7012820545cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%オリーブ
オープン
取扱い終了
返品不可
7012824845cm1パック(50枚)約450×450パルプ100%ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
離島数量1につき¥1,800/税込¥1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70128092
2025-11-10
用途: レストラン
ビストロリュドラガール飲食業

いつも使っています。分厚さも、サイズも良い。
たくさんのカラーがあり、お気に入りです

対象商品 : 70128065
2024-01-20
用途: 飲食店の紙ナプキンとして
vapore飲食業

しっかりしていて厚手なので色々なところで使えて便利です。ポテトのバスケットの下に敷いたり手拭きとしても使えます。

対象商品 : 70128135
2023-10-23
用途: お客様用 ナフキン
淡海料理 TOVIN飲食業

多色の設定があるので季節などで色目を変えて永らくしようしております
お値段も最安値で満足しております

対象商品 : 70128214
2022-11-09
用途: 飲食店での使用

色目もよくお店に合わせて
使いやすいサイズでリピートしています。

対象商品 : 70128004
2022-07-12
用途: お客用のカトラリーとして
ISSA飲食業

他のカラーも購入しましたが、色合いが良く、カトラリーとして使用するには大きさもぴったり合い、まめに交換することで清潔も保てます。

対象商品 : 70128038
2020-11-12
用途: お客様が料理を食べる時
サービス業

紙の質も良くしっかりしていて、十分に満足しています

対象商品 : 70128214
2021-12-20
用途: テーブルデコレーション
建設業・工事業

写真と色が違い過ぎた。緑に白を混ぜたような淡い色でした。クリスマス用に注文したのに残念です。

対象商品 : 70128004
2020-04-30
用途: 食事時
その他業種

選択できる色の種類が多く、落ち着いた色味のものも複数あってありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする