シモジマ
感熱レジロール
こんなお得な商品も!
レジ用サーマルロールペーパー
モノタロウ
¥
209
~
税込
¥
230
~
(141)
(2件のレビュー)
感熱紙用レジスター用紙。
種別
感熱紙
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
直径(Φmm)
内径(Φmm)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70131468
45R×80×17.5
1パック(5巻)
44
63
80
17.5
007332909
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
70131495
58×73×12
1パック(5巻)
58
57
73
12
007332900
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
70131522
80×80×12
1パック(2巻)
80
63
80
12
007332903
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
当日出荷
70131513
58R×80×17.5
1パック(5巻)
57.5
63
80
17.5
007332902
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
70131477
44×80×12
1パック(5巻)
44
63
80
12
007332905
オープン
取扱い終了
70131486
50×60×12
1パック(5巻)
50
57
60
12
007332906
オープン
取扱い終了
70131583
58×63m×12
1パック(5巻)
58
63
80
12
007332811
オープン
取扱い終了
返品不可
70131574
58×63m×17.5
1パック(5巻)
58
63
80
17.5
007332810
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください