曜日別特売

上質レジロール

上質レジロール - シモジマ上質レジロール - シモジマ
(2件のレビュー)

普通紙用レジスター用紙。

種別普通紙内容量1箱(10巻)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
直径(Φmm)
内径(Φmm)
長さ(m)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7013162645R×80×17.5458017.554007318912
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
7013159238×70×1238701242.5007318811
オープン
取扱い終了
7013160844×70×1244701242.5007318812
オープン
取扱い終了
返品不可
7013161744×80×1244801257007318711
オープン
取扱い終了
7013163558×60×1258601230.5007319010
オープン
取扱い終了
7013164458R×80×17.5588017.554007318611
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70131608
2018-05-03
用途: レジロールとして。
卸売・小売業

当店のレジのサイズに合うロールなので、いつも使用させて頂いております。

対象商品 : 70131635
2018-01-06
用途: 子どもたちとアニメーション作り工作
教育・研究機関

大きい紙を帯状に切らなければと考えていましたので、ちょうど良い巾と紙厚の物が見つかり良かった。強いて言えば、必要数は5ロールくらいでよかったのと送料の高いことが不満でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする