シモジマ
サーマルロール紙 感熱レジロール
感熱紙用レジスター用紙。
幅(mm)
80
種別
感熱紙
長さ(m)
63
直径(Φmm)
80
内径(Φmm)
12
メーカー商品コード
007332812
内容量
1パック(2巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70131678
80×63m×12
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください