SWAN
OPPテープ カッター付
カッター付きOPPテープ。強度・耐水性・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くお使い頂けます。
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
3.1
引張強度(N/10mm)
46
メーカー商品コード
002079033
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70131915
カッター付
48
50
0.05
3.1N/10mm
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください