SWAN
クラフトテープ
50mm×50m巻のクラフトテープです。5巻入り。
用途
クラフト
幅(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
001800825
内容量
1パック(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70131924
50×50
50
50
ラミネートタイプ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください