LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製コート掛 TA3型
付属品
TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
種類
標準
仕上
鏡面研磨
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
180
吊下荷重N(kgf)
156.8(16)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09377891
TA3S
22
29
16
7
14
9
3.2
4
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
09377907
TA3L
30
34
22
7
14
10
3.2
5.5
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください