リペアスタンド

リペアスタンド - Ice Toolzリペアスタンド - Ice Toolzリペアスタンド - Ice Toolz

電動アシストサイクルなどの重量級自転車の整備も楽々
クランプの昇降は回転式ハンドルで操作も簡単
クランプの昇降範囲が広く、様々な作業に対応
トップの位置で自転車をキープ(クランプ)しても大型ベースによって安定感抜群
クランプ対応径が広く、シートポストからフレームまで作業に合わせてクランプ位置の調整が可能
設置場所の移動に便利なキャスター装備

ブラック/オレンジ耐荷重(kg)40クランプ径(Φmm)(対応) Φ25.4 ~ Φ55.0クランプ高さ(mm)600~1900内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69319303E139
オープン
239,800
263,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする