安定性と作業性を重視した新型振れ取り台下部が重い設計で、ホイールセット時の安全性強化148mmまでの幅広いホイールに対応(BOOST規格対応)29x2.1インチのタイヤ付きホイールにも対応簡単にホイールの抜き差しができ、作業性アップゲージ部は左右どちらにも取り付け可能土台にはテーブルなどに固定可能な孔付き本体からゲージ類を外して土台に置き、樹脂カバーを被せることで持ち運びや収納に便利12mmと15mmのスルーアクスル対応アダプタが付属