Promenade

Promenade - MKS(三ヶ島)Promenade - MKS(三ヶ島)

アルミボディにアルミプレートをあわせた軽量ペダル
ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ
力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ
ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用

用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)質量(g)303ベアリングボール踏面幅(mm)(横)85×(前後)64内容量1ペア
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69319915-チタンカラー
4,970
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
69319924-ブラック
4,970
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする