曜日別特売

SUPREME

SUPREME - MKS(三ヶ島)SUPREME - MKS(三ヶ島)

1つ1つ手作業で調整することにより、わずかなガタもなくし最高級の回転性能を実現したフラッグシップモデル
全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群
取り替え可能な側板
日本自転車振興会(NJS)認定品

用途トラック仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可質量(g)294ベアリング最高級回転性能シールド踏面幅(mm)(横)84×(前後)60内容量1ペア
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320064-シルバー
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
69320073-ブラック
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする