ROYAL NUEVO

ROYAL NUEVO - MKS(三ヶ島)

回転機構部まで研磨を施し、高精度ボールベアリングを採用したハイスペックモデル
全面研磨仕上げで鏡のように光る美しいボディは高級感抜群
高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計
取り替え可能な側板
日本自転車振興会(NJS)認定品

用途トラックサテンシルバー仕様踏み面:片面、トウクリップ装着:必須、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム(研磨仕上げ)、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)質量(g)297ベアリング高回転性能ボール踏面幅(mm)(横)84×(前後)60内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320082-
14,300
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする