MKS(三ヶ島)
MT-E Ezy
簡単脱着機構Ezyシステムにより工具なしで簡単容易に脱着が可能なアルミワンピースボディペダル
トゥクリップ取付用ペダルながら裏面でも踏むことが可能な両面タイプ
用途
ツーリング、オフロード、街乗り、輪行
仕様
踏み面:両面、トウクリップ装着:必須、リフレクタ :取付可
材質
ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム
質量(g)
370
ベアリング
ボール
踏面幅(mm)
(横)102×(前後)64
内容量
1ペア
注意
※EzyシリーズとEzy Superiorシリーズは互換性がありませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69320098
-
シルバー
¥
8,820
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69320107
-
ブラック
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください