TOURING-LITE Ezy Superior

TOURING-LITE Ezy Superior - MKS(三ヶ島)TOURING-LITE Ezy Superior - MKS(三ヶ島)
(1件のレビュー)

玉押し、オワン、芯棒のボール接触部までも磨き上げスムーズな回転性能を実現した、最高級ツーリングペダル「TOURING-LITE」の脱着簡単なEzySuperiorバージョン
オートマチックリターンメカニズムの採用で回して挿入するだけでストッパーとなる別パーツが不要になり、工具なしで取り外しが容易で輪行に便利
高回転ボールベアリングで回転性能が良く、両面踏みで踏みやすい設計
側板はTOURING-LITEShortと同じものを採用し、コンパクトなデザイン
外したペダルの携帯に便利なポーチ付き

用途ロード、ツーリング、輪行、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(つや消しアルマイト)質量(g)380(ペア)ベアリング高回転性能ボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)69内容量1ペア
注意
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありませんのでご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69320116-サテンシルバー
12,010
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
69320125-ブラック
12,010
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69320125
2021-02-03
用途: 折畳ミニベロ&ロードバイク兼用、車載時や輪行に
建設業・工事業

クランクアームに併せ黒色を買いましたが、アダプターが銀色なのは若干惜しいところです。
アダプターのみ別途購入できますが、高品質な通常ペダル並の価格なのも残念です。
2台兼用としてますが、ロードには当然ながら少し小さく気合を入れず流す際に使用します。
若干コツは要りますが慣れれば数秒で脱着可能、高額なフォールディングバイクにならベストかと考えます。
折畳みミニベロが凄くカッコ良くなりました。超お気に入りです。
盗難対策は怠らない様、留意しましょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする